撥水テーブルクロス ギンガムチェック ポリエステル100%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(cm)170 横(cm)120 ピンク 注文コード50700398 品番fl2022pi-120-170-1-ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・横・色25種類から選べます 他の種類を見る

撥水加工、ポリエステル100%

用途テーブルクロス 材質ポリエステル100% ピンク 長さ(cm)170 機能撥水加工、ウオッシャブル 横(cm)120
注意
※防水生地ではありません
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする