フォレストリンク
フォレストリンクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
フォレストリンクの 卓上備品・テーブルウェア
フォレストリンクの テーブルマット・コースター・鍋敷
防炎 テーブルクロス ウオッシャブル ポリエステル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(cm)
240
横(cm)
120
色
ベージュ
注文コード
50700459
品番
flオーシャンbe-120-240-1-ベージュ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・横・色
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
防炎加工、ポリエステル100%
用途
テーブルクロス
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ
長さ(cm)
240
機能
防炎、ウオッシャブル
横(cm)
120
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。