ca1053nv-140-50-1-ネイビー 防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン フォレストリンク 50701360

ca1053nv-140-50-1-ネイビー 防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン フォレストリンク 50701360
ca1053nv-140-50-1-ネイビー 防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン フォレストリンク 50701360
ca1053nv-140-50-1-ネイビー 防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン フォレストリンク 50701360
ca1053nv-140-50-1-ネイビー 防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン フォレストリンク 50701360
ca1053nv-140-50-1-ネイビー 防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン フォレストリンク 50701360
ca1053nv-140-50-1-ネイビー 防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン フォレストリンク 50701360
ca1053nv-140-50-1-ネイビー 防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン フォレストリンク 50701360

防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚幅(cm)140丈(cm)50ネイビー注文コード50701360品番ca1053nv-140-50-1-ネイビー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産縫製工場にて製造しているので高品質。

用途断熱率は約54%。外気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカフェカーテンです。付属品防炎ラベル付材質ポリエステル100%ネイビー幅(cm)140機能遮光1級/ウオッシャブル丈(cm)50
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。 生地の表と裏で見え方が変わります。商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 更衣室の遮光、遮熱

ここまで遮光する?というほど、満足しています。
おかげさまで、更衣室の温度も下がり助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする