高出力3.4AUSBポート付スイッチACタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50701834 品番 EUTS-423430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

USB2ポートは合計3.4A(1400W)まで使用可能です。スマートフォンとタブレットの同時充電も可能。
スイングプラグを採用しており狭い場所での使用にもおすすめ。
ACタップ(4個口)はそれぞれスイッチ付きだから使わない電化製品の待機電力のムダをカット。
雷サージ軽減フィルター、ホコリ防止シャッター付きで安全にご使用いただけます。

出力AC:100V14A(合計1400W) 定格AC100V50/60Hz コード長さ(m)3 定格出力(USB)DC5V3.4A(最大) 素材耐熱難燃性ABS/PC樹脂、プラグ部耐熱ユリア樹脂、PBT コンセントAC×4 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートType-A×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする