LANケーブルCAT6A スリム

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50702148 品番 EAT6AS-5WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。
取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルを細くスリム化することでしなやかに狭い場所にもフィットするような設計です。
爪折れ防止カバー搭載でコネクタの爪折れトラブルを防ぎます。

ホワイト 規格CAT6準拠 コード長さ(m)5 コネクタあり RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプイーサネット デバイステレビ・ルーター・プリンターなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする