EA956VL-26 24x57mm ネームタグ(クリアー/10個) エスコ 50702225 EA956VL-26 24x57mm ネームタグ(クリアー/10個) エスコ 50702225

24x57mm ネームタグ(クリアー/10個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード50702225 品番EA956VL-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460

チェーンを外すと中の台紙が取出せます。

クリアー エスコ品番EA956VL-26 材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき) 本体寸法(mm)24×57×4(厚) 寸法(縦×横)(mm)57×24 質量(g/個)約5 チェーン寸法(mm)直径Φ3×115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50702225
2020-07-22
用途:
多くのポシェットのファスナーに附けて内容を識別するため
その他業種

白色ばかりが届いた。カラー指定できたのか??
ネットでは10個入りなのに1個と記載されていた

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして修正させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする