エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーホルダー名札
22x53mm ネームタグ(ブラック/50個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50702462
品番
EA956VL-6
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,170円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色
ブラック
エスコ品番
EA956VL-6
材質
本体:プラスチックキーリング:スチール
寸法(mm)
【台紙用窓穴】14×30
穴径(Φmm)
3、5.5
内径(Φmm)
【キーリング】約21
線径(Φmm)
【キーリング】1.2
本体寸法(mm)
22×53×3(厚)
質量(g/個)
約3