22x53mm ネームタグ(イエロー/50個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード50702566 品番EA956VL-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,487
販売価格(税別)
3,170
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。

イエロー エスコ品番EA956VL-9 材質本体:プラスチックキーリング:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)約3
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする