エスコ
エスコの 椅子
エスコの オフィス用チェア(OAチェア)
エスコの 布張り(ファブリック)チェア
ワークチェアー(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50702645
品番
EA956XB-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
全高(mm)
865〜980
本体質量(kg)
6.5
仕様
ガス式上下調節機構・背リクライニング・背奥調節機構
エスコ品番
EA956XB-5A
幅(mm)
(脚部)535
質量(kg)
6.5
色
グレー
張地
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×580×865〜980
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。