エスコ
エスコの 椅子
エスコの ロビーチェア・ベンチ
1500x500x700mm ベンチ(背付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50702952
品番
EA956XE-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,300
販売価格(税別)
¥
33,000
バスケットに入れる
再生樹脂を利用したリサイクル仕様。
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×500×700
本体質量(kg)
15
エスコ品番
EA956XE-91
材質
座面:再生PVC95%、アクリル樹脂5%脚:スチールパイプ(メラミン焼付)
幅(mm)
1500
質量(kg)
15
高さ(mm)
700
奥行(mm)
500
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。