200x150x125mm パーツトレー(青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50703616 品番EA957AC-102B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥924
販売価格(税別)
840

積み重ね可能。

容量(L)2.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)201×150×125 エスコ品番EA957AC-102B 材質PP 質量(kg)235 有効内寸(mm)162×119×117 耐荷重(kg)13.5 外寸(mm)201×150×125 内寸(mm)184×126×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする