エスコ
エスコの コンテナー
エスコの パーツボックス
エスコの ボックスタイプ
175x88x55mm パーツトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50704508
品番
EA957CD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
88×175×55
エスコ品番
EA957CD-2
材質
ポリスチレン
質量(g)
65
外寸(mm)
175×88×55(H)
内寸(mm)
173×84×54(H)