GTS-2 傾斜パネルケース LEAD 50704589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

傾斜パネルケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード50704589品番GTS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,630

トップカバーにヘアーライン仕上げを行った傾斜パネルケースです。

高さH(mm)70奥行D(mm)150幅W(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応幅W1(mm)140奥行D1(mm)110高さH1(mm)25
注意
※詳細寸法はPDFカタログをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50704589
2024-08-28
用途: マイク入力の切り替えコントロールボックスとして
サービス業

傾斜パネルケースは切り替えのロータリースイッチやマイクケーブル類の入・出力端子やLAN端子等を取り付けるホール穿孔等の加工が上蓋パネルがアルミ材なので作業がらくである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする