エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
358x237x253mm/3列 5段 パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50705402
品番
EA957HC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,110
販売価格(税別)
¥
20,100
バスケットに入れる
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
間口(mm)
358
奥行(mm)
237
高さ(mm)
253
質量(kg)
5.1
材質(本体)
スチール
材質(引出し)
透明スチロール樹脂
引出し数
浅型3列5段
エスコ品番
EA957HC-2
仕切板
30枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
358×237×253
有効内寸法・間口(mm)
89
有効内寸法・奥行(mm)
206
有効内寸法・高さ(mm)
36