エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの マグネット収納
エスコの マグネットトレイ
4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50705585
品番
EA957SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,766
販売価格(税別)
¥
7,060
バスケットに入れる
背面マグネット付。
マグネット付の為、キャビネットや工具箱の側面にサイドトレーとして取付可能。
小物類や使用頻度の高い工具の一時置き場として便利です。
エスコ品番
EA957SB
材質
スチール
質量(g)
A:430、B:595、C:770、D:825
耐荷重(kg)
A:0.6、B:0.77、C:1、D:1.17