エスコ
[6013] ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50706556
品番
EA966-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
仕様
開放形
エスコ品番
EA966-13
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
65
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
18
呼び番号
6013
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方