EA966-15 [6015] ベアリング エスコ 50706592

[6015] ベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50706592品番EA966-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,893
販売価格(税別)
2,630
仕様開放形エスコ品番EA966-15材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)75寸法D(mm)115寸法B(mm)20呼び番号6015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする