エスコ
[6312ZZE] 密封型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50706818
品番
EA966A-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,367
販売価格(税別)
¥
3,970
バスケットに入れる
仕様
鋼鈑製シールド形
エスコ品番
EA966A-62
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
60
寸法D(mm)
130
寸法B(mm)
31
呼び番号
6312ZZE
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方