エスコ
[6214 2NSE] ゴムシール型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50707003
品番
EA966AA-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
仕様
接触ゴムシール形
エスコ品番
EA966AA-34
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
70
寸法D(mm)
125
寸法B(mm)
24
呼び番号
6214-2NSE
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方