EA966AB-8 [6908ZZE] 密封型ベアリング エスコ 50707283

[6908ZZE] 密封型ベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50707283品番EA966AB-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,056
販売価格(税別)
960
仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966AB-8材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)40寸法D(mm)62寸法B(mm)12呼び番号6908ZZE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする