エスコ
[6909ZZE] 密封型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50707308
品番
EA966AB-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
仕様
鋼鈑製シールド形
エスコ品番
EA966AB-9
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
45
寸法D(mm)
68
寸法B(mm)
12
呼び番号
6909ZZE
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方