※代表画像です

セットカラー(SUS304)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50707658 品番 EA966CA-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥347
販売価格(税別)
315

止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品

内径(Φmm)4 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)12 幅(mm)6 用途スプロケットやギヤなどの固定 仕様汎用タイプ エスコ品番EA966CA-31 締付ねじM4×4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする