エスコ
エスコの 直動部品
エスコの セットカラー
エスコの スリット
25x45x12mm スリットカラー(SUS304)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50708385
品番
EA966CC-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,497
販売価格(税別)
¥
2,270
バスケットに入れる
内径(Φmm)
25
材質
ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
45
幅(mm)
12
仕様
スリットタイプ
エスコ品番
EA966CC-30