エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
6mm(1/8") リング玉(2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50709444
品番
EA426AD-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
エスコ品番
EA426AD-6
使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50〜150
チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気・水・油
ねじサイズ
1/8"
商品豆知識
配管工事を支える補助部材