※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
12.7x120mm 給水管(止水栓用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50715787
品番
EA432MS-12
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は655円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
エスコ品番
EA432MS-12
材質
銅
全長(mm)
120
呼び径
13
全長(m)
0.12
パイプ径(Φmm)
12.7
パイプ外径(Φmm)
12.7