B102 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50716487 品番EA967BR-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,786
販売価格(税別)
5,260

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。

エスコ品番EA967BR-102 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)2 ベルト上幅(mm)3 寸法a(mm)3 角度(°)60 有効長(mm)307 寸法b(mm)2 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)17 ベルト形B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする