C210 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50721274 品番EA967CR-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,910
販売価格(税別)
18,100

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30〜+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。

有効ピッチ周長さ(mm)5334 エスコ品番EA967CR-210 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)14 規格C210 シリーズレッドVベルト ベルト上幅(mm)22 寸法a(mm)7 角度(°)40 有効長(mm)750 型番C-210 寸法b(mm)5 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)42.5 ベルト形C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50721274
2019-09-19
用途:
コンバイン脱穀
いわきペット霊園 様

なかなか無いサイズ、ベルトは肉厚なので、滑るかも知れないと思いましたが3日ぐらい使っていますが滑る様子はないみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする