エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの チェーン関連機器
#60mm/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50722884
品番
EA967EE-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
仕様
右ねじタイプ
適合
#60
エスコ品番
EA967EE-60
材質
スチール製
全長(mm)
136
材質(本体)
スチール
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M16×100
ねじサイズ
M16×100mm