3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50723128 品番EA967EG-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800
ピッチ(mm)19.05 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-260 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 列数1 番手#60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
機械部品
製造業

リピです。チェーンのつなぎに使用してます。問題ありません。

対象商品:
50723128
2022-08-26
用途:
機械部品
製造業

チェーンのつなぎが鉄だったのでステンを購入しました。また機会があれば利用させて頂きます。

対象商品:
50723128
2023-02-01
用途:
機械部品
製造業

リピです。チェーンのつなぎに使用してます。問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする