注意
※温水洗浄便座等の赤外線リモコンを使用している機種を近くで使用している場合、本製品の赤外線リモコンと干渉が発生し、温水洗浄便座もしくは本製品が誤動作する可能性があります。 その際は、本製品のリモコン機能を使用せず本体のボタンにて直接操作を行う、もしくは温水洗浄便座等のリモコン設定を変更してご使用ください。
※粘着シート取り付け前に、接着面をきれいに拭き取ってから接着してください(シートが付かなくなる、または剥がれやすくなる可能性があります)
※タンクレスのトイレでは給水できません、代わりにバケツに水をいれて使用する等が必要です。
※洗剤は中性洗剤をご利用ください。以下のものは、中性洗剤であっても使用できません。(・アルコールなどの溶剤を含むもの・オレンジオイルを含むもの・柑橘系の香りがするもの・ジェルタイプ)
※給水の水が吸えない場合、タンクの締めが甘くないか確認してください。
※給水ノズルはタンクの底につかないよう長ければ切って調整してください(底の汚れを吸って詰まる可能性があります)
※本製品のリモコンには、テスト用の電池が入っています。リモコンが動かない場合は、一度電池を取り外し、入れなおしてください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※リモコンの交換用電池はCR2016をご用意ください。