iPhone14/13用ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50726158 品番OWL-CVIE6119-NVGY
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スタンド機能
カードポケット付き
マグネット付きフラップ
カード用ホール付き

材質PUレザー、TPU、マグネット ネイビー×グレー タイプ手帳型 本体質量(g)約64 対応機種iPhone14/13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.5×20.5×151 特性スタンド機能・カードポケット付・マグネット付フラップ・カード用ホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする