付属品PWMファン用 分岐ケーブル × 1、ファン固定用金具 × 2、取扱説明書 兼 保証書
回転数(min-1[r.p.m])800〜1600
ベアリング流体軸受け
本体質量(g)約155.4
定格入力電圧(V)DC12
対応機種OWL-SC200シリーズ
定格入力電流(A)0.22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×25
騒音レベル(dB(A))18〜28.6
コネクタ4ピン(PWM制御)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×130×25
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)38.4〜81