AC100V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50727757 品番EA968CC-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200
出力(kW)0.006 電圧(V)100 電源単相/直流 仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-6 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.1/0.1 起動トルク(N・m)0.045 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする