AC100V・25W スピードコントロールモーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50727942 品番EA968CG-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,030
販売価格(税別)
17,300
許容トルク(N・m)
1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)
90rpm:0.055(50/60Hz)
出力(kW)0.025 電圧(V)100 電源単相/直流 仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-25 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 起動トルク(N・m)0.11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする