エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
1/15 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50728378
品番
EA968CV-15
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,336
販売価格(税別)
¥
5,760
バスケットに入れる
減速比
1/15
仕様
6W用
エスコ品番
EA968CV-15
寸法(mm)
60
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:0.63、60Hz:0.51