1/ 6 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50728685 品番EA968CV-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,336
販売価格(税別)
5,760
減速比1/6 仕様6W用 エスコ品番EA968CV-6 寸法(mm)60 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz0.26、60Hz:0.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする