エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
1/75 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50728728
品番
EA968CV-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
バスケットに入れる
減速比
1/75
仕様
6W用
エスコ品番
EA968CV-75
寸法(mm)
60
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:2.57、60Hz:2.09