エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
1/150 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50728843
品番
EA968CW-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
バスケットに入れる
減速比
1/150
仕様
15W用
エスコ品番
EA968CW-150
寸法(mm)
70
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:4.9、60Hz:4.9