エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
1/ 20 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50728904
品番
EA968CW-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,810
販売価格(税別)
¥
7,100
バスケットに入れる
減速比
1/20
仕様
15W用
エスコ品番
EA968CW-20
寸法(mm)
70
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:1.9、60Hz:1.79