エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
1/ 25 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50728938
品番
EA968CW-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,810
販売価格(税別)
¥
7,100
バスケットに入れる
減速比
1/25
仕様
15W用
エスコ品番
EA968CW-25
寸法(mm)
70
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:2.37、60Hz:2.24