1/100 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50729272 品番EA968CX-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,273
販売価格(税別)
8,430
減速比1/100 仕様25W用 エスコ品番EA968CX-100 寸法(mm)80 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする