エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
1/25 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50729446
品番
EA968CX-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,975
販売価格(税別)
¥
7,250
バスケットに入れる
減速比
1/25
仕様
25W用
エスコ品番
EA968CX-25
寸法(mm)
80
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:3.94、60Hz:3.22