エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
1/ 3.6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50729516
品番
EA968CX-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,633
販売価格(税別)
¥
6,030
バスケットに入れる
減速比
1/3.6
仕様
25W用
エスコ品番
EA968CX-4
寸法(mm)
80
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:0.63、60Hz:0.51