1/15 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50729787 品番EA968CY-15
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000
減速比1/15 仕様40W用 エスコ品番EA968CY-15 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.05、60Hz:3.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする