1/ 6 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50730058 品番EA968CY-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000
減速比1/6 仕様40W用 エスコ品番EA968CY-6 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.62、60Hz:1.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする