1/10 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50730164 品番EA968CZ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700
減速比1/10 仕様60・90W用 エスコ品番EA968CZ-10 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:3.97、60Hz:3.18(許容トルクは60Wの値です。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする