エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
1/120 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50730207
品番
EA968CZ-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
減速比
1/120
仕様
60・90W用
エスコ品番
EA968CZ-120
寸法(mm)
90
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:19.6、60Hz:19.6(許容トルクは60Wの値です。)