1/150 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50730252 品番EA968CZ-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,070
販売価格(税別)
13,700
減速比1/150 仕様60・90W用 エスコ品番EA968CZ-150 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:19.6、60Hz:19.6(許容トルクは60Wの値です。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする