エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
1/20 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50730374
品番
EA968CZ-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
減速比
1/20
仕様
60・90W用
エスコ品番
EA968CZ-20
寸法(mm)
90
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:7.15、60Hz:5.72(許容トルクは60Wの値です。)