エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
1/60 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50730602
品番
EA968CZ-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
減速比
1/60
仕様
60・90W用
エスコ品番
EA968CZ-60
寸法(mm)
90
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:19.4、60Hz:15.48(許容トルクは60Wの値です。)